ELCOM SRL - EOW05481 KIT 210LED 3000K 35W 4800LM 24V IP20 - 05481

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 4800 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449070186260
Artikelnummer
EOW05481
Herstellernummer
05481
Hersteller
EOW
Lichtstrom je Meter:
4800 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
35 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
210
Spannungsart:
DC
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Endstück:
ja



