ELCOM SRL - EOW05482 KIT 210LED 4000K 35W 5000LM 24V IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 5000 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449070981872
Artikelnummer
EOW05482
Herstellernummer
05482
Hersteller
EOW
Lichtstrom je Meter:
5000 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
35 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
210
Spannungsart:
DC
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Endstück:
ja



