ELCOM SRL - EOW05655 KIT 204LED 2700K 20.5W 2600LM 24V IP20 - 05655

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 2600 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 3000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449074747467
Artikelnummer
EOW05655
Herstellernummer
05655
Hersteller
EOW
Lichtstrom je Meter:
2600 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
3000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
20.5 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
204
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
29.41 mm
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Endstück:
ja