Startseite

ELCOM SRL - EOW05658 KIT 204LED B.N. 20.5W 2940LM 24V IP20 - 05658

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 2940 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 3000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074079575

Artikelnummer

EOW05658

Herstellernummer

05658

Hersteller

EOW

Lichtstrom je Meter:

2940 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

3000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

20.5 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

204

Spannungsart:

DC

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Endstück:

ja

Kit strip led flex 3235 - Larghezza circuito di 10 mm in doppio strato su base KAPTON/RAME ideato per aumentare la dissipazione del calore, che ne consente l’utilizzo nei profili Standard trovabili all’interno del catalogo,aumentando notevolmente il flusso luminoso. Questa gamma di strip è stata realizzata per soddisfare il cliente più esigente che cerca prestazioni elevate. Adatta ad illuminazione di tipo diretto o indiretto, anche come sorgente primaria Dimmerabili attraverso la serie di controlli ed alimentatori offerti nei capitoli dedicati. Da installare su profili dissipanti adeguati alla potenza espressa, che garantiscano il corretto grado di protezione IP. Il materiale costruito è completo di biadesivo 3M. Garanzia 2 anni. IP20. 204LED/m 20,5W/m 2940lm/m bianco neutro 4000K CRI >90 24Vdc.