ELCOM SRL - EOW05729 KIT 96LED RGB 26W 24V IP20 - 05729

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 3000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 26 W
Ausführung - Band
Packung
1 ST
EAN
7449070935523
Artikelnummer
EOW05729
Herstellernummer
05729
Hersteller
EOW
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
3000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
26 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
RGB
Breite:
12 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
98
Spannungsart:
DC
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Endstück:
ja



