ELCOM SRL - EOW07145 ALIMENTATORE 24VDC 150W CLASSE II - 07145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 49 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
7449079717977
Artikelnummer
EOW07145
Herstellernummer
07145
Hersteller
EOW
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
49 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
60 mm
Länge:
240 mm
Schutzklasse:
II
Alimentatori 150W 24 Vdcc CLASSE II. Alimentatori elettronico AC/DC con uscita in tensione specifico per installazioni con Norme settore illuminazione. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in clase II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Morsetti di entrata e uscitacontrapposti. Protezioni: termica e cortocircuito. contro le extra-tensioni di rete. contro i sovraccarich.


