Startseite

ELCOM SRL - EOW07250 ALIMENTATORE 24VDC 75W CLASSE II - 07250

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW07250 ALIMENTATORE 24VDC 75W CLASSE II

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 75...75 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 31 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077905772

Artikelnummer

EOW07250

Herstellernummer

07250

Hersteller

EOW

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

75...75 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

31 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

62 mm

Länge:

210 mm

Schutzklasse:

II

Alimentatori 75W 24VDC classe II. Alimentatore indipendente IP20 per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e da cortocircuito. contro le extra-tensioni di rete. contro i sovraccarichi. Adatto all’alimentazione di moduli LED.