ELCOM SRL - EOW07260 ALIMENTATORE 24VDC 100W CLASSE II MW - 07260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 35 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
7449076913785
Artikelnummer
EOW07260
Herstellernummer
07260
Hersteller
EOW
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
35 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
69.5 mm
Länge:
206 mm
Schutzklasse:
II
Alimentatori 100W 24VDC classe II. Alimentatore indipendente IP20 per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e da cortocircuito. contro le extra-tensioni di rete. contro i sovraccarichi. Adatto all’alimentazione di moduli LED.