ELCOM SRL - EOW07271 ALIMENTATORE 12VDC 150W IP67 CLASSE II - 07271

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 39 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079562881
Artikelnummer
EOW07271
Herstellernummer
07271
Hersteller
EOW
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
39 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
68 mm
Länge:
226 mm
Schutzklasse:
II
Alimentatore 150W 12Vdc IP67 DIMMERABILE. Caratteristiche: Alimentatore indipendente IP67 per uso esterno. Cavi di entrata e uscita contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e da cortocircuito. contro le extra-tensioni di rete. contro i sovraccarichi. Adatto all’alimentazione di moduli LED. Disponibile versione dimmerabile 1-10VDC, potenziometro 100kohm o PWM.



