Startseite

ELCOM SRL - EOW07310 ALIMENTATORE 24VDC 185W IP67 CLASSE II - 07310

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 185...185 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 39 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078619876

Artikelnummer

EOW07310

Herstellernummer

07310

Hersteller

EOW

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

185...185 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

39 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

68 mm

Länge:

228 mm

Schutzklasse:

II

Alimentatore 185W 24Vdc IP67 DIMMERABILE. Caratteristiche: Alimentatore indipendente IP67 per uso esterno. Cavi di entrata e uscita contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e da cortocircuito. contro le extra-tensioni di rete. contro i sovraccarichi. Adatto all’alimentazione di moduli LED. Disponibile versione dimmerabile 1-10VDC, potenziometro 100kohm o PWM.