Startseite

ELCOM SRL - EOW07321 ALIMENTATORE 24VDC 200W IP67 - 07321

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW07321 ALIMENTATORE 24VDC 200W IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 200...200 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 40 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077757814

Artikelnummer

EOW07321

Herstellernummer

07321

Hersteller

EOW

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

200...200 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

40 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

69 mm

Länge:

240 mm

Schutzklasse:

II

Alimentatori 200W 24VDC IP67. Grado di protezione IP67. Cavi in ingresso e uscita in FEP 45cm. Identificazione delle polarità. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e da cortocircuito. contro le extra-tensioni di rete. contro i sovraccarichi. Adatto all’alimentazione di moduli LED. Utilizzare su sistemi LED con regolatori che riportano in etichetta 24V DC. Dimensione: 240X69X40mm.