ELCOM SRL - EOW07340 ALIMENTATORE 24VDC 320W IP67 CLASSE II - 07340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 320...320 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 45 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
7449078565272
Artikelnummer
EOW07340
Herstellernummer
07340
Hersteller
EOW
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
320...320 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
45 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
90 mm
Länge:
252 mm
Alimentatori 320W 24VDC IP67 Dimmerabile. Alimentatore indipendente IP67 per uso esterno o interno. Cavi di entrata e uscita contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e da cortocircuito. contro le extra-tensioni di rete. contro i sovraccarichi. Adatto all’alimentazione di moduli LED. Disponibile versione dimmerabile 1-10VDC, potenziometro 100kohm o PWM.