ELCOM SRL - EOW07440 ALIMENTATORE 350MA 20W IP67 CLASSE II - 07440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsleistung - 16.8...16.8 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070264548
Artikelnummer
EOW07440
Herstellernummer
07440
Hersteller
EOW
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsleistung:
16.8...16.8 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
26 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
35 mm
Länge:
120 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Schutzklasse:
II
Alimentazione LED 350mA - SPOTLED50 16.8W. Alimentatore a corrente costante, mantiene costante la corrente d’uscita indipendentemente dal numero di LED collegati. Tensione di uscita 48VDC. Protezione termica. Protezione cortocircuito. Grado di protezioneIP67. Cavi in FEP 45 cm. Identificazione della polarità.