Startseite

ELCOM SRL - EOW07453 ALIMENTATORE 24V 100W DALI/1-10V/PUSH - 07453

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW07453 ALIMENTATORE 24V 100W DALI/1-10V/PUSH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 100...100 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 35 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071053486

Artikelnummer

EOW07453

Herstellernummer

07453

Hersteller

EOW

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

100...100 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

35 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

76 mm

Länge:

207 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Schutzklasse:

II

Alimentatori dimmerabili DALI / 1-10 V / PUSH. 100W - Tensione di uscita 24Vdc - Tensione di ingresso100/250 Vac. IP20. Dimesione: 76 x 207 x 35mm.