Startseite

ELCOM SRL - EOW07502 ALIMENTATORE 24VDC 240W CLASSE I - 07502

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW07502 ALIMENTATORE 24VDC 240W CLASSE I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 240...240 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 50 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077834485

Artikelnummer

EOW07502

Herstellernummer

07502

Hersteller

EOW

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

240...240 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

50 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

110 mm

Länge:

200 mm

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Schutzklasse:

I

Alimentatori 240W 24VDC classe I. Caratteristiche: Alimentatore a tensione costante, da vuoto (senza carico) al massimo carico consentito. Tensione di alimentazione 115-230Vac. Raffreddamento ad aria forzata. Protezione sovraccarico (>105%). Protezione sovratensione. Protezione sovratemperatura (>95°C). Riaccensione automatica al. Identificazione delle polarità. Efficienza 83%. Regolazione tensione 21/26.4V. Dimensione: 200X110X50mm.