ELCOM SRL - EOW07515 ALIMENTATORE 24VDC 150W IP67 DALI - 07515

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 35.5 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
7449074638666
Artikelnummer
EOW07515
Herstellernummer
07515
Hersteller
EOW
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
35.5 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
63 mm
Länge:
219 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Schutzklasse:
I
Alimentazione dimmerabile DALI 150W, classe I, versione 24Vdc a tensione costante. Tensione d’alimentazione 100/250Vac, 47/63Hz. Dimensione: 63 x 219 x 35,5 mm.