Startseite

ELCOM SRL - EOW09001 RIPETITORE X CONTROLLER RGB 12/24V 216W - 09001

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW09001 RIPETITORE X CONTROLLER RGB 12/24V 216W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Tiefe - 28 mm

  • Breite - 46 mm

  • Höhe - 105 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077560766

Artikelnummer

EOW09001

Herstellernummer

09001

Hersteller

EOW

Ausführung:

sonstige

Tiefe:

28 mm

Breite:

46 mm

Höhe:

105 mm

Centralina controller RGB repeater 12/24Vdc 330W. Ripetitore per Controllo e regolazione colore RGB12/24VDC tramite telecomando a 20 tasti. Ripetitore per luci LED. Voltaggio: 12-24 VDC. Corrente Max: 3x5A.