ELCOM SRL - EOW09042 TOUCH CAPACITIVO RGB+W 12/24V 240/480W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 10.7 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
8001021063113
Artikelnummer
EOW09042
Herstellernummer
09042
Hersteller
EOW
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
10.7 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
120 mm
CONTROLLER TOUCH CAPACIITIIVO 1122 -- 2244 V RGB. Applicazioni: Sistema per apparecchiature RGB o RGB + W applicabile in scatole standard 503 da incasso a muro o a parete. Caratteristiche: Alimentazione input 12-24 Vdc output 12-24Vdc. Output segnale generato: 4 canali DMX. Potenza massima 480W a 24Vdc.