Startseite

ELCOM SRL - EOW09085 DGT338 GENERATOR DMX512 RGBW+TC 4 TASTI - 09085

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...24 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 24 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Breite - 45 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074551927

Artikelnummer

EOW09085

Herstellernummer

09085

Hersteller

EOW

Ausgangsspannung:

12...24 V

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

24 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

45 mm

Länge:

107 mm

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

DGT338 generator DMX512 RGBW con telecomando. Regolazione e controllo colore tramite 20 scenografie programmate, selezionabili tramite telecomando a 4 tasti. Riceve gli impulsi dal telecomando e genera sequenze di codici già programmati nel protocollo DMX512. Output DMX512: connettore RJ45. Telecomando in radio frequenza con campo di azione 100m. Su richiesta è possibile settare colori e sequenze a seconda delle applicazioni. Alimentazione 12/24Vdc. Cavo RJ non incluso. Compatibile con: DMX DGT 09292/09293.