Startseite

ELCOM SRL - EOW09232 ALIMENTATORE DC JOLLY3 60W 180-295VAC - 09232

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW09232 ALIMENTATORE DC JOLLY3 60W 180-295VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Ausgangsstrom - 500...1500 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 23 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079590402

Artikelnummer

EOW09232

Herstellernummer

09232

Hersteller

EOW

Ausgangsleistung:

60...60 W

Ausgangsstrom:

500...1500 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

23 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

83 mm

Länge:

124 mm

Schutzklasse:

II

Alimentatore 500 mA...1500mA DIMM. 0/10Vdc/pwm. Caratteristiche: Corrente d’uscita selezionabile mediante interruttori DIP switch. 180~295VAC input. Funzione PFC. Protezioni: Corto circuito/sovra tensione/sovra temperatura. Raffreddamento per convenzione. Custodia in plastica completamente isolata. Classe II. Grado di protezione IP20. Funzione di compensazione della temperatura con NTC esterno. Consumo in assenza di carico <1W. Possibile sincronizzare fino a 10 unità. Adatto per applicazioni di illuminazione interna per fari con tecnologia C.O.B. Potenza: 60W.