Startseite

ELCOM SRL - EOW09252 CONTROLLER DALI 4CH RGB 12/24V 240/480W - 09252

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW09252 CONTROLLER DALI 4CH RGB 12/24V 240/480W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul

  • Tiefe - 46 mm

  • Breite - 178 mm

  • Höhe - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070102147

Artikelnummer

EOW09252

Herstellernummer

09252

Hersteller

EOW

Ausführung:

Tastdimmer/IR-Steuermodul

Tiefe:

46 mm

Breite:

178 mm

Höhe:

20 mm

Dimmer DALI 4 canali. Applicazioni: Ideale per il controllo e la dimmerazione di tutte le apparecchiature LED ad emissione luminosa Bianca, RGB e RGBW. Caratteristiche: Alimentazione 12/24/36VDC tramite protocollo standard DALI e compatibile e integrabile in tutti gli impianti domotici e tutte le altre apparecchiature che utilizzano il sistema DALI. Possibilità di effettuare la dimmerazione dei singoli canali. Ingresso alimentazione: 12VDC, 24VDC. Uscita: 12VDC, 24VDC (in base all’alimentazione data in ingresso). Segnale di pilotaggio DALI, unico indirizzo, i quattro canali verranno dimmerati SEPARATAMENTE, l’indirizzo DALI potrà essere assegnato tramite MASTER DALI o manualmente. Ta = -20°C +50°C.