Startseite

ELCOM SRL - EOW09280 REG.DI LUMINOSITA 12/24V 96/192W

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW09280 REG.DI LUMINOSITA 12/24V 96/192W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Infrarot-Empfänger

  • Tiefe - 20 mm

  • Breite - 37 mm

  • Höhe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072672969

Artikelnummer

EOW09280

Herstellernummer

09280

Hersteller

EOW

Ausführung:

Infrarot-Empfänger

Tiefe:

20 mm

Breite:

37 mm

Höhe:

100 mm

Ricevitore per controllo luminosità 12/24 Vdc.