Startseite

ELCOM SRL - EOW09295 Centralina Casambi 12/24V 4CH 120/240W - 09295

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW09295 Centralina Casambi 12/24V 4CH 120/240W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul

  • Tiefe - 26 mm

  • Breite - 53 mm

  • Höhe - 88 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078500501

Artikelnummer

EOW09295

Herstellernummer

09295

Hersteller

EOW

Ausführung:

Tastdimmer/IR-Steuermodul

Tiefe:

26 mm

Breite:

53 mm

Höhe:

88 mm

Regolatore di luminosità per alimentatori in tensione a 12-24 Vdc che offre una soluzione semplice ed efficace per la regolazione dell’intensità luminosa di moduli e strisce a led RGB, RGB+W, bianco dinamico e monocromatiche in bassa tensione.