Startseite

ELCOM SRL - EOW0D20-O01L30 KIT OPALE PROLINE D20 BIANCO L=3000MM: - 0D20-O01L30

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW0D20-O01L30 KIT OPALE PROLINE D20 BIANCO L=3000MM:

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079820851

Artikelnummer

EOW0D20-O01L30

Herstellernummer

0D20-O01L30

Hersteller

EOW

Schutzart (IP):

IP44

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

3000 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Schutzklasse:

III

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

PROLINE D20. Profilo in alluminio anodizzato ULTRA PIATTO. Diffusore in policarbonato opalino resistente ai raggi UV. Disponibile kit per vetrinista. Finitura: bianco. L: 3000mm.