ELCOM SRL - EOW10976 CASSAFORMA PER BAXTER 175 - 10976

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - schwarz
Höhe - 195 mm
Durchmesser - 165 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071480954
Artikelnummer
EOW10976
Herstellernummer
10976
Hersteller
EOW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
schwarz
Höhe:
195 mm
Durchmesser:
165 mm
Cassaforma per Baxter 175. ø 165mm, H 195mm.



