IVELA SPA - ILN11200085 LITO LED 1800LM 12W 30K 30° ME - 11200085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Geeignet für Traversenmontage - nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8019163168122
Artikelnummer
ILN11200085
Herstellernummer
11200085
Hersteller
IVE
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
I
Geeignet für Lampenleistung:
12...12 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1800 lm
Breite:
28 mm
Höhe/Tiefe:
160 mm
Länge:
154 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



