ELCOM SRL - EOW14008-01L40 PROFILO BIANCO RETT. 1912 L=4000MM - 14008-01L40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Einbaumontage - nein
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
7449070733594
Artikelnummer
EOW14008-01L40
Herstellernummer
14008-01L40
Hersteller
EOW
Schutzart (IP):
IP44
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
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
4000 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Schutzklasse:
III
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
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein