ELCOM SRL - EOW14016-L10 COPERTURA PC OPALE L=1000MM P.1813 - 14016-L10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Länge - 1000 mm
Raster gelocht - nein
Packung
1 ST
EAN
7449071923642
Artikelnummer
EOW14016-L10
Herstellernummer
14016-L10
Hersteller
EOW
Lichtverteilung:
symmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
1000 mm
Raster gelocht:
nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Diffusore in policarbonato opalino (PROLINE 1813). L: 1000mm.


