ELCOM SRL - EOW14016-L30 COPERTURA PC OPALE L=3000MM P.1813 - 14016-L30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Länge - 3000 mm
Raster gelocht - nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel - opal
Packung
1 ST
EAN
7449072921951
Artikelnummer
EOW14016-L30
Herstellernummer
14016-L30
Hersteller
EOW
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
3000 mm
Raster gelocht:
nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Diffusore policarbonato opalino Lung. max.=3000 mm.


