ELCOM SRL - EOW14019-L10 COPERTURA TRASPARENTE L=1000MM - 14019-L10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Länge - 1000 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel - klar
Packung
1 ST
EAN
7449070050615
Artikelnummer
EOW14019-L10
Herstellernummer
14019-L10
Hersteller
EOW
Lichtverteilung:
symmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
1000 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Diffusore in policarbonato trasparente per Proline 5634. L = 1000mm.


