ELCOM SRL - EOW14037-L10 COPERTURA OPALE L=1000MM - 14037-L10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Länge - 1000 mm
Breite - 56 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073942337
Artikelnummer
EOW14037-L10
Herstellernummer
14037-L10
Hersteller
EOW
Lichtverteilung:
symmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
1000 mm
Breite:
56 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Diffusore in policarbonato opalino resistente ai raggi UV. L = 1000mm.


