Startseite

ELCOM SRL - EOW14201-01L10 PROFILO BIANCO 2612 L=1000MM - 14201-01L10

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW14201-01L10 PROFILO BIANCO 2612 L=1000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072010471

Artikelnummer

EOW14201-01L10

Herstellernummer

14201-01L10

Hersteller

EOW

Schutzart (IP):

IP44

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

1000 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Schutzklasse:

III

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Applicazioni: Illuminazione generale e architettonica. Sostituzione illuminazione lampade fluorescenti. Retroilluminazione. Profilo studiato appositamente per incasso su superfici in legno, in alternativa fissaggio attraverso mollette per controsoffitto.Incasso sotto pensili cucina, mobili e scaffali. Possibilità di utilizzo elettronica touch SU RICHIESTA. Profilo in alluminio anodizzato. Lunghezza barre disponibile fino 1m. Colore: bianco.