ELCOM SRL - EOW14201-L40 PROFILO 2612 L=4000MM - 14201-L40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Einbaumontage - nein
Geeignet für Deckenmontage - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449079920605
Artikelnummer
EOW14201-L40
Herstellernummer
14201-L40
Hersteller
EOW
Schutzart (IP):
IP44
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Länge:
4000 mm
Breite:
26 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
12 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



