Startseite

ELCOM SRL - EOW14225-01 TAPPO BIANCO CON PC PER PROFILO 2020 - 14225-01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - weiß

  • Länge - 20 mm

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079915755

Artikelnummer

EOW14225-01

Herstellernummer

14225-01

Hersteller

EOW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

weiß

Länge:

20 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

2 mm

Tappo chiuso completo di accessori 20x20-PC. Finitura: Bianco.