Startseite

ELCOM SRL - EOW14226-L40 PROFILO ANGOLARE 2020 L=4000MM - 14226-L40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071195919

Artikelnummer

EOW14226-L40

Herstellernummer

14226-L40

Hersteller

EOW

Schutzart (IP):

IP44

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:
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
4000 mm

Breite:

20 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

20 mm
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
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

PROLINE 2020. Caratteristiche: Profilo in alluminio anodizzato ANGOLARE (fascio luce 45°). Diffusore in policarbonato trasparente, lenticolare e opalino resistente ai raggi UV. Profilo in alluminio completo di testate di chiusura. Dimensione: 400mm. Finitura: Alluminio anodizzato.