ELCOM SRL - EOW14284-L10 COPERTURA PC TRASPARENTE L=1000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Lichtverteilung - symmetrisch 
- Werkstoff - Kunststoff 
- Lichtaustritt - direkt 
- Länge - 1000 mm 
- Breite - 19 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
7449074223367
Artikelnummer
EOW14284-L10
Herstellernummer
14284-L10
Hersteller
EOW
Lichtverteilung:
symmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
1000 mm
Breite:
19 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Diffusore in policarbonato trasparente per Proline 3031. L = 1000mm.


