Startseite

ELCOM SRL - EOW14284-L20 COPERTURA PC TRASPARENTE L=2000MM - 14284-L20

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW14284-L20 COPERTURA PC TRASPARENTE L=2000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

  • Länge - 2000 mm

  • Raster gelocht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021608000

Artikelnummer

EOW14284-L20

Herstellernummer

14284-L20

Hersteller

EOW

Lichtverteilung:

symmetrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

2000 mm

Raster gelocht:

nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Diffusore in policarbonato trasparente (PROLINE 3031). L: 2000mm.