Startseite

ELCOM SRL - EOW14285-L40 PROFILO 1508 L=4000MM - 14285-L40

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW14285-L40 PROFILO 1508 L=4000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071195896

Artikelnummer

EOW14285-L40

Herstellernummer

14285-L40

Hersteller

EOW

Schutzart (IP):

IP44

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Länge:

4000 mm

Breite:

15 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

8 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

PROLINE 1508. Caratteristiche: Micro profilo in alluminio anodizzato. Diffusore in policarbonato trasparente o opalino resistente ai raggi UV. Dimensione: 4000mm. Finitura: Alluminio anodizzato.