Startseite

ELCOM SRL - EOW14286-L40 COPERTURA OPALE L=4000MM - 14286-L40

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW14286-L40 COPERTURA OPALE L=4000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

  • Länge - 4000 mm

  • Breite - 34.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075415273

Artikelnummer

EOW14286-L40

Herstellernummer

14286-L40

Hersteller

EOW

Lichtverteilung:

symmetrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

4000 mm

Breite:

34.5 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Diffusore in policarbonato opalino per Proline 3533/4040. L = 4000mm.