ELCOM SRL - EOW14301-01L10 PROFILO BIANCO 3546I/3546 L=1000MM - 14301-01L10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Deckenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
7449071688244
Artikelnummer
EOW14301-01L10
Herstellernummer
14301-01L10
Hersteller
EOW
Schutzart (IP):
IP44
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
1000 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Schutzklasse:
III
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


