Startseite

ELCOM SRL - EOW14344-01L30 PROFILO BIANCO 66X35 L=3000MM - 14344-01L30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768559484

Artikelnummer

EOW14344-01L30

Herstellernummer

14344-01L30

Hersteller

EOW

Schutzart (IP):

IP44

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

3000 mm

Breite:

66 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Schutzklasse:

III

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

35 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Profilo in alluminio anodizzato PROLINE 6635. Lunghezza barre fino 3m. Finitura: Bianco.