Startseite

ELCOM SRL - EOW14371-L10 COPERTURA OPALE P3546I/3546 L=1000MM

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW14371-L10 COPERTURA OPALE P3546I/3546 L=1000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

  • Länge - 1000 mm

  • Raster gelocht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071688404

Artikelnummer

EOW14371-L10

Herstellernummer

14371-L10

Hersteller

EOW

Lichtverteilung:

symmetrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

1000 mm

Raster gelocht:

nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Diffusore in policarbonato opalino (PROLINE 3546i). L: 1000mm.