Startseite

ELCOM SRL - EOW14377 TAPPO 56X34MM CON PRESSACAVO - 14377

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW14377 TAPPO 56X34MM CON PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - Aluminium

  • Länge - 56 mm

  • Breite - 34 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070858624

Artikelnummer

EOW14377

Herstellernummer

14377

Hersteller

EOW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

Aluminium

Länge:

56 mm

Breite:

34 mm

Tappi con passacavo 56x34mm PROLINE 5634. Colore: Alluminio anodizzato.