ELCOM SRL - EOW14379 TAPPO 56X34MM CHIUSO - 14379

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Länge - 56 mm
Breite - 34 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070858655
Artikelnummer
EOW14379
Herstellernummer
14379
Hersteller
EOW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Länge:
56 mm
Breite:
34 mm
Tappi chiuso 56x34mm PROLINE 5634. Colore: Alluminio anodizzato.


