Startseite

ELCOM SRL - EOW14442 TAPPI CON PASSACAVO PROLINE 3546I/3546 - 14442

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - Aluminium

  • Länge - 46 mm

  • Breite - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079828048

Artikelnummer

EOW14442

Herstellernummer

14442

Hersteller

EOW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

Aluminium

Länge:

46 mm

Breite:

35 mm

Tappo con passacavo. Finitura: Alluminio anodizzato.