Startseite

ELCOM SRL - EOW14445-L20 COPERTURA SATINATA L=2000MM - 14445-L20

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW14445-L20 COPERTURA SATINATA L=2000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072993187

Artikelnummer

EOW14445-L20

Herstellernummer

14445-L20

Hersteller

EOW

Lichtverteilung:

symmetrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

2000 mm

Breite:

15 mm

Raster gelocht:

nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Diffusore in policabonato satinato PROLINE 1508 (disponibili fino a 2000 mm. specificare in ordine la lunghezza desiderata).