Startseite

ELCOM SRL - EOW14445-L30 COPERTURA SATINATA L=3000MM - 14445-L30

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW14445-L30 COPERTURA SATINATA L=3000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075307639

Artikelnummer

EOW14445-L30

Herstellernummer

14445-L30

Hersteller

EOW

Lichtverteilung:

symmetrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

3000 mm

Diffusore in policarbonato satinato. Lunghezza: 3000mm.