Startseite

IVELA SPA - ILN147900 ACHILLE320 LED 2500LM 18W 30K 30° - 147900

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Betriebsgerät - elektronischer Trafo

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163152558

Artikelnummer

ILN147900

Herstellernummer

147900

Hersteller

IVE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2500 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

320 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

361 mm

Einbaudurchmesser:

300 mm

Max. Belastung:

3000 kg

Überrollbar:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Tipologia di prodotto : Incassi per esterni. Tipologie di montaggio : Incasso da terra. Descrizione : Incasso a filo terreno, calpestabile e carrabile, è realizzato con materiali altamente resistenti agli agenti di corrosione e possiede un elevato grado di protezione IP67. Riflettore simmetrico e ottiche orientabili +/- 15°. Controcassa da ordinare separatamente. Durata della lampada (h) : 50.000. Descrizione della lampada : LED 2500lm 18W 3000K. Flusso nominale a regime termico (lm) : 2500. Efficienza L.O.R. (%) : 77,8. Flusso effettivo (lm) : 1944. Potenza (W) : 18. Temperatura di colore (K) : 3000. Corpo : Termoplastico ad alta resistenza F.V. 30%. Riflettore : Tecnopolimero metallizzato a specchio. Schermo di Chiusura : Temprato 15mm esterno, 4mm interno. Cornice : Acciaio inox. Guarnizioni : Silicone. Carico meccanico (Kg) : 3000. Viteria : Acciaio inox. Orientamento : Oscillante. Distribuzione della luce : Simmetrica. Emissione : Diretta. Fascio luminoso : 30°. Temperatura del vetro (°C) : 35.