Startseite

IVELA SPA - ILN150001 SERIE 500 HE 60W E27 BI - 150001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163085245

Artikelnummer

ILN150001

Herstellernummer

150001

Hersteller

IVE

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Breite:

126 mm

Länge:

271 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

89 mm

Tipologia di prodotto : Incassi per esterni. Tipologie di montaggio : Incasso da parete. Descrizione : Controcassa in dotazione nell'apparecchio. Descrizione della lampada : HE 60W E27. Potenza (W) : 40. Numero di lampade : 1. Corpo : Termoplastico ad alta resistenza F.V. 30%. Riflettore : Alluminio. Schermo di Chiusura : Temprato e satinato. Viteria : Acciaio inox. Orientamento : Fisso. Distribuzione della luce : Simmetrica. Emissione : Diretta. Colore: Bianco.