Startseite

ELCOM SRL - EOW1508-O00L10 KIT OPALE P1508 ALL. L=1000MM: - 1508-O00L10

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW1508-O00L10 KIT OPALE P1508 ALL. L=1000MM:

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070256727

Artikelnummer

EOW1508-O00L10

Herstellernummer

1508-O00L10

Hersteller

EOW

Schutzart (IP):

IP44

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

1000 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

15 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

8 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

KIT PROLINE 1508. Micro profilo in alluminio anodizzato. Diffusore in policarbonato opalino resistente ai raggi UV. Lunghezza barre disponibile fino 1m. Finitura: Alluminio anodizzato.